Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0702P11A2A
Cod. Produttore
BMH0702P11A2A
Cod. EAN
3606485198965

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

corrente di dimensionamento

3 A

numero di fasi

3

numero di poli

10

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

potenza nominale a frequenza nominale

0.7 kW

coppia nominale

2.2 Nm

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°