Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0701P12F2A
Cod. Produttore
BMH0701P12F2A
Cod. EAN
3606485193182

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH070 1,4Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

1.1 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP54

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

1.5 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH070 1,4Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°