Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH2051P16A2A
Cod. Produttore
BMH2051P16A2A
Cod. EAN
3606485202815

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 205MM IEC 34,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH205 34,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

34.4 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH205 34,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°