Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P12A2A
Cod. Produttore
BMH1402P12A2A
Cod. EAN
3606485207605

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 18,5NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH140 16,8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

12.2 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

3.5 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di poli

10

numero di fasi

3

grado di protezione (IP)

IP54

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

24 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 16,8Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°