Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1401P37F2A
Cod. Produttore
BMH1401P37F2A
Cod. EAN
3606485198705

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 140MM IEC 10,3NM IP65 2 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1.45 kW

coppia nominale

6.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 16 Sin/Cos freno connettori 90°