Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1003P36A2A
Cod. Produttore
BMH1003P36A2A
Cod. EAN
3606485196619

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH100 9Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

2.7 kW

coppia nominale

6.2 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH100 9Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°