Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001P12F2A
Cod. Produttore
BMH1001P12F2A
Cod. EAN
3606485195537

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH100 3,4Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP54

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

3 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH100 3,4Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 128 Sin/Cos freno connettori 90°