Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1001T11F2A
Cod. Produttore
BMH1001T11F2A
Cod. EAN
3606485200774

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 100MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BMH100 3,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

coppia nominale

3.3 Nm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

240 V

numero di fasi

3

numero di poli

10

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BMH100 3,4Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°