Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Serie
Lexium_32i
frequenza nominale
50 Hz
esecuzione
motore sincrono trifase
esecuzione estremità di albero
chiave
coppia nominale
8.5 Nm
potenza nominale a frequenza nominale
0.9 kW
tipo di tensione
AC
numero di poli
10
numero di fasi
3
grado di protezione (IP)
IP54
tensione di dimensionamento
220 V
corrente di dimensionamento
6.0 A
numero di giri nominale a frequenza nominale
8000 Upm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te