Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB130
Cod. Produttore
CPB130
Cod. EAN
8006588161043

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Corrente nominale: 41 A
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Punti di fissaggio: 10
  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Grado protezione: IP 20
  • Norme conformità: CEI EN 60998-1/2-1
  • Serie: CPBox
Morsetto volante trasparente con 10 punti di fissaggio, adatto per conduttori fino a 6 mm² e portata fino a 41 A. Realizzato in materiale isolante resistente, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e duraturo. La trasparenza del corpo permette un facile controllo visivo del collegamento. Descrizione del produttore: Morsetto volante trasparente per collegamenti elettrici, adatto per cavi fino a 6 mm² e con portata di corrente fino a 41 A. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, dispone di 10 punti di fissaggio per un’installazione versatile e stabile. Il materiale trasparente consente un facile controllo visivo del collegamento, ideale per applicazioni elettriche professionali e di manutenzione.

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

10

diametro del cavo

2,5 ... 6 mm

Produttore

Morsetto volante trasparente 6 mm² 41 A 10 punti fissaggio connessioni elettriche professionali