Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB120
Cod. Produttore
CPB120
Cod. EAN
8006588161036

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4 mm²
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione isolamento: 450 V
  • Numero punti fissaggio: 10
  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Grado protezione: IP 20
  • Normativa: CEI EN 60998-1:2004
  • Serie: CPBox
Morsetto volante trasparente con 10 punti di fissaggio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Supporta conduttori fino a 4 mm² e una corrente nominale di 32A, garantendo stabilità e continuità nel passaggio della corrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. La trasparenza del corpo consente un controllo visivo immediato del collegamento. Descrizione del produttore: Morsetto volante trasparente con 10 punti di fissaggio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatto a conduttori fino a 4 mm² con portata di corrente fino a 32 A, garantisce una connessione stabile grazie alle viti di serraggio in metallo. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo del collegamento. Ideale per installazioni elettriche che richiedono efficienza e resistenza nel tempo.

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

10

diametro del cavo

1,5 ... 4 mm

Produttore

Morsetto volante trasparente 4 mm² 32A 10 punti fissaggio collegamenti elettrici sicuri