Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB150
Cod. Produttore
CPB150
Cod. EAN
8006588161067

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Corrente nominale: 76 A
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Numero punti fissaggio: 10
  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Grado protezione: IP 00
  • Resistenza al calore: 130°C
  • Serie: CPBox
Morsetto volante trasparente con 10 punti di fissaggio, adatto per conduttori fino a 16 mm² e una corrente nominale di 76 A. Realizzato con materiali isolanti resistenti, garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Ideale per collegamenti elettrici rapidi e ordinati, assicura stabilità e facilità di installazione grazie alle viti di serraggio integrate. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e duraturo. Descrizione del produttore: Morsetto volante trasparente per collegamenti elettrici, adatto per conduttori fino a 16 mm² con una corrente nominale di 76A. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, dispone di dieci punti di fissaggio con viti in metallo resistenti. La struttura trasparente facilita il controllo visivo del collegamento, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali e di manutenzione.

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

10

diametro del cavo

6 ... 16 mm

Produttore

Morsetto volante trasparente 16 mm² 76A 10 punti fissaggio per impianti elettrici professionali