Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB140
Cod. Produttore
CPB140
Cod. EAN
8006588161050

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Corrente nominale: 57 A
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Numero punti serraggio: 10
  • Materiale: Policarbonato trasparente
  • Grado protezione: IP 20
  • Resistenza calore: 130°C
  • Serie: CPBox
Morsetto volante trasparente con 10 punti di fissaggio, progettato per connessioni elettriche sicure fino a 57A. Ideale per cablaggi con conduttori fino a 10 mmq, garantisce un collegamento affidabile e duraturo grazie alla struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Adatto per installazioni elettriche professionali, facilita l’organizzazione e la distribuzione dei fili in modo ordinato e stabile. Descrizione del produttore: Morsetto volante trasparente progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili, adatto a conduttori fino a 10 mm² con portata di 57A. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un fissaggio stabile grazie ai dieci punti di serraggio. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una soluzione pratica e duratura per la distribuzione e il collegamento dei cavi. La struttura trasparente consente un controllo visivo semplice delle connessioni.

colore

Altro

numero di punti di fissaggio

10

diametro del cavo

4 ... 10 mm

Produttore

Morsetto volante trasparente 10 mmq 57A per connessioni elettriche sicure e professionali