Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH365050
Cod. Produttore
365050
Cod. EAN
4013364091825

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato in Fe/tZn con cavallotto
Scopri il morsetto scanalato in FE/TZN con CA, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è realizzato in materiale resistente e offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione scanalata garantisce un'aderenza ottimale, rendendolo ideale per vari applicazioni. Con il morsetto scanalato, puoi contare su prestazioni elevate e durature, perfetto per ogni progetto elettrico. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità per risultati eccellenti. Descrizione del produttore: Scopri il morsetto scanalato in FE/TZN con CA, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è realizzato in materiale resistente e offre una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione scanalata garantisce un'aderenza ottimale, rendendolo ideale per vari applicazioni. Con il morsetto scanalato, puoi contare su prestazioni elevate e durature, perfetto per ogni progetto elettrico. Scegli un prodotto che unisce qualità e funzionalità per risultati eccellenti.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 8.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO SCANALATO IN FE/TZN CON CA