Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH251002
Cod. Produttore
251002
Cod. EAN
4013364095779

Informazioni di prodotto

Morsetto scanalato Fe/tZn per Rd 7-10mm

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto scanalato in ferro e zinco, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Con una finitura di alta qualità, il morsetto è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale per qualsiasi progetto elettrico, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza.

tipo di connettore

serrafili

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.7 mm 5.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO SCANALATO FE/TZN PER RD 7-