Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266829
Cod. Produttore
266829
Cod. EAN
4015082668297

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XKB MORSETTO PIATTO
  • Compatibilità: NZM4, N(S)4
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Connessione: a vite
  • Isolamento: copertura NZM4-XKSA
  • Conduttori: 1x0,75-2,5 mm²
  • Conduttori: 2x0,75-1,5 mm²
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Morsetto piatto NZM4-XKB progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per impianti con 3 poli, garantisce una perfetta conduzione e stabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo morsetto è una soluzione versatile per il cablaggio elettrico professionale, offrendo prestazioni elevate in contesti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Per interruttori con collegamento a vite. Isolamento mediante la copertura NZM4(‐4)‐XKSA o il separatore di fase NZM4(‐4)‐XKP. per il montaggio dell'interruttore su una piastra di montaggio conduttiva, è necessario l'impiego della copertura NZM4(‐4)‐XKSA. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0,75-2.5mm² o 2x 0,75-1.5mm² conduttori in rame. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto piatto NZM4-XKB per interruttori modulari potenza Germania