Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390059
Cod. Produttore
390059
Cod. EAN
4013364096004

Informazioni di prodotto

Morsetto MV INOX per Td 8-10mm

Documentazione tecnica

Il morsetto MV in inox è progettato per garantire una connessione sicura e duratura per cavi di diametro 8-10 mm. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e una notevole robustezza, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente affidabile per ogni progetto. Scegli il morsetto MV in inox per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il morsetto MV in inox è progettato per garantire una connessione sicura e duratura per cavi di diametro 8-10 mm. Realizzato in acciaio inossidabile, offre resistenza alla corrosione e una notevole robustezza, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate, rendendolo un componente affidabile per ogni progetto. Scegli il morsetto MV in inox per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM