Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390550
Cod. Produttore
390550
Cod. EAN
4013364096042

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Fe/tZn per Td 8-10mm

Documentazione tecnica

Il MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM è un elemento essenziale per le vostre installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e affidabile per cavi di dimensioni comprese tra 8 e 10 mm. Il design robusto e la finitura in TZN offrono una protezione eccellente contro la corrosione, assicurando prestazioni durature nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni, questo morsetto è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM è un elemento essenziale per le vostre installazioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e affidabile per cavi di dimensioni comprese tra 8 e 10 mm. Il design robusto e la finitura in TZN offrono una protezione eccellente contro la corrosione, assicurando prestazioni durature nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni, questo morsetto è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM