Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390050
Cod. Produttore
390050
Cod. EAN
4013364095991

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Fe/tZn per Td 8-10mm

Documentazione tecnica

Il MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusto materiale FE/TZN, garantisce una connessione sicura e affidabile. Con una capacità per cavi da 8 a 10 mm, è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Scopri l'affidabilità e la robustezza di questo morsetto, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM è un prodotto essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusto materiale FE/TZN, garantisce una connessione sicura e affidabile. Con una capacità per cavi da 8 a 10 mm, è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Scopri l'affidabilità e la robustezza di questo morsetto, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10MM