Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390051
Cod. Produttore
390051
Cod. EAN
4013364096219

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Al per Td 8-10mm

Documentazione tecnica

Il MORSETTO MV AL PER TD 8-10MM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile per cavi di diametro compreso tra 8 e 10 mm. La sua costruzione robusta garantisce una durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e residenziali. Con un design ergonomico, facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il MORSETTO MV AL PER TD 8-10MM è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e affidabile per cavi di diametro compreso tra 8 e 10 mm. La sua costruzione robusta garantisce una durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e residenziali. Con un design ergonomico, facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

materiale

alluminio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV AL PER TD 8-10MM