Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB315
Cod. Produttore
CPB315
Cod. EAN
8006588161388

Informazioni di prodotto

MORS.SEZ.LAMELLA POLIAM. PA mm1,5 BIA
Morsetto a sezione con lamella in poliammide di spessore 1,5 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta una connessione stabile e precisa, facilita l’installazione e la gestione dei cavi grazie alla sua struttura modulare e compatta. Adatto per impieghi in ambienti industriali e civili, offre un’eccellente protezione contro cortocircuiti e dispersioni. Descrizione del produttore: Morsetto elettrico a sezione lamellare con corpo in poliammide di colore bianco, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Il morsetto presenta una sezione di 1,5 mm e offre un’ottima resistenza meccanica e isolamento elettrico, ideale per applicazioni in ambito civile e industriale. La struttura modulare consente un montaggio semplice e rapido, assicurando un collegamento stabile dei conduttori.

colore

Bianco

numero di poli

12

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-30 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Produttore

Morsetto elettrico sezione lamellare poliammide 1,5 mm bianco per impianti civili industriali