Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA051201500
Cod. Produttore
051201500
Cod. EAN
8029564295815

Informazioni di prodotto

MORSETTO EURO P FEM. P.5 15VIE

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico di tipo europeo con femmina a passo 5 mm, progettato per connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato per garantire una perfetta continuità elettrica e facilità di installazione, è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e robustezza. Il morsetto supporta fino a 15 vie, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:5 mm CONTATTO:ottone zincato CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato VITE:M2.5 acciaio zincato SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm² PORTATA:12A - 250V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm PER MORSETTI: serie 05/12102 - 05/12202 - 05/12052 - 05/12152

Produttore

Morsetto elettrico europeo femmina 15 vie compatto per impianti sicuri ed efficienti