Descrizione del prodotto
Morsetto elettrico di tipo europeo con passo di 3,81 mm e 8 vie, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento ordinato e compatto, facilita l’installazione e la gestione dei cablaggi. La configurazione a 8 vie permette di gestire più circuiti contemporaneamente mantenendo ordine e sicurezza nell’impianto. Descrizione del produttore: CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:3,81 mm CONTATTO:ottone zincato CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato VITE:M2.0 acciaio zincato SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm² PORTATA:8A - 125V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm PER MORSETTI: serie 05/11902 05/11952