Descrizione del prodotto
Morsetto elettrico di tipo Euro con passo di 3,81 mm e configurazione a 8 vie, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’organizzazione dei cablaggi, ottimizzando gli spazi e migliorando la gestione dei circuiti. Descrizione del produttore: Con spalle. CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:3,81 mm CONTATTO:ottone stagnato PORTATA:8A - 125V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C PER MORSETTI:serie 05/11852