Descrizione del prodotto
Morsetto elettrico di tipo Euro con polo maschio, dotato di 8 vie per connessioni multiple. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici, facilita la distribuzione dei cavi con efficienza e praticità. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Con spalle. CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:5 mm CONTATTO:ottone stagnato PORTATA:12A - 250V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C PER MORSETTI:serie 05/12002