Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA051185400
Cod. Produttore
051185400
Cod. EAN
8029564235491

Informazioni di prodotto

MORSETTO EURO P FEM. P.3,81 4VIE

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico di tipo europeo con passo 3,81 mm, dotato di 4 vie per connessioni multiple. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per installazioni che richiedono compattezza e versatilità. La struttura femmina assicura un inserimento stabile dei conduttori, facilitando operazioni di montaggio e manutenzione. Realizzato con materiali di qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:3,81 mm CONTATTO:ottone zincato CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato VITE:M2.0 acciaio zincato SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm² PORTATA:8A - 125V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm PER MORSETTI: serie 05/11902 05/11952

Produttore

Morsetto elettrico europeo 3,81 mm 4 vie connessioni sicure impianti elettrici