Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA051190500
Cod. Produttore
051190500
Cod. EAN
8029564241072

Informazioni di prodotto

MORSETTO EURO P MAS. P.3,81 5VIE

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico a 5 vie con passo 3,81 mm, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conducibilità e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura compatta facilita l'installazione e l'organizzazione dei cablaggi, offrendo versatilità e praticità per ogni esigenza di collegamento. Descrizione del produttore: Con spalle. CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:3,81 mm CONTATTO:ottone stagnato PORTATA:8A - 125V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C PER MORSETTI:serie 05/11852

Produttore

Morsetto elettrico 5 vie passo 3,81 mm alta qualità per impianti industriali e civili