›

Morsetto Electro-Tap connessioni elettriche rapide sicure installazioni versatili

Cod. Rexel EA987405000
Cod. Produttore 987405000
Cod. EAN 8029564183525

Informazioni principali

  • Materiale copertura: Nylon codificato
  • Materiale contatto: Ottone stagnato
  • Sezione conduttore: 0,5-6,0 mm²
  • Diametro isolante max: 5,0 mm
  • Corrente max: Secondo sezione cavo
  • Montaggio: Pinze comuni
  • Protezione: Doppio aggancio
  • Serie: Electro-Tap

Descrizione del prodotto

Morsetti Electro-Tap progettati per garantire connessioni elettriche rapide e sicure. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano affidabilità e durata nel tempo. Ideali per applicazioni elettriche dove è richiesta facilità di installazione e resistenza alla corrosione. Questi morsetti permettono un collegamento stabile senza necessità di saldature, ottimizzando tempi e sicurezza degli impianti elettrici. Adatti per l’uso in vari contesti professionali e domestici, rappresentano una soluzione efficiente per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il morsetto Electro-Tap è un componente elettrico progettato per garantire connessioni rapide e sicure tra cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conduttività elettrica e resistenza nel tempo. Questo morsetto è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, offrendo una soluzione pratica per collegamenti senza saldature o attrezzi complessi. La sua struttura compatta permette un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni.
Morsetto Electro-Tap connessioni elettriche rapide sicure installazioni versatili