Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM79336
Cod. Produttore
079336
Cod. EAN
4015080793366

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto espansione
  • Compatibilità: L-KL-R, Cu 10x3
  • Sezioni cavo rigido: 1.5-16 mm²
  • Sezioni cavo flessibile: 0.75-16 mm²
  • Forma cavo: Circolare rigido
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Morsetto AK16 progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura consente un collegamento rapido e preciso, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Adatto per diverse tipologie di impianti, offre versatilità e facilità di installazione, caratteristiche fondamentali per il settore dell’elettricità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto di espansione per L-KL-R, anche per Cu 10x3, cavo circolare rigido, rigido 1.5 fino a 16mm² o flessibile 0.75 fino a 16mm²

spessore della sbarra collettrice

3 mm 3 mm

larghezza della sbarra collettrice

10 mm 10 mm

larghezza del morsetto

10 mm

sezione max. del conduttore

16 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

63 A

adatto per collegamento conduttore circolare

Serie

None

Produttore

Morsetto espansione AK16 per cavi rigidi e flessibili fino 16mm², uso industriale