Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM2283
Cod. Produttore
002283
Cod. EAN
4015081995400

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsetto collegamento
  • Compatibile con sbarre: Cu 20x5, 20x10, 20x15
  • Sezione cavo piatto: 3x9x0.8 a 11x21x1 mm
  • Sezione cavo circolare: 35-240 mm²
  • Corrente nominale: 100A-630A
  • Uso: Custodia sbarre CI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Morsetto di collegamento K20X10 progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura compatta permette un facile inserimento in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di sicurezza e conducibilità elettrica. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Morsetti per sbarre, per custodia sbarre CI, collegamento conduttore a banda o circolare, utilizzabile per sbarre di distribuzione Cu 20x5, cu 20x10, cu 20x15, sezione di collegamento​ cavo piatto=3x9x0.8​ fino a​ 11x21x1, sezione di collegamento conduttore circolare=35-240, 35-185mm², corrente nominale d'impiego Ie=100A-630A

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm

larghezza della sbarra collettrice

20 mm 20 mm

adatto per

guida piatta

larghezza del morsetto

38 mm

sezione max. del conduttore

240 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

630 A

adatto per collegamento conduttore circolare

adatto per collegamento conduttore di settore

adatto per collegamento conduttore a nastro

Serie

None

Produttore

Morsetto collegamento 20x10 per sbarre distribuzione Cu industriale