Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM48747
Cod. Produttore
048747
Cod. EAN
4015080487470

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4
  • Sezioni collegamento: 1x150-300 mm²
  • Conduttori: AL e CU
  • Lati collegamento: circolare e piatto
  • Materiale barra: rame Cu
  • Copri morsetti: disponibili separatamente
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Morsetto di collegamento K2X240/4 progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Dotato di quattro poli, è adatto per conduttori massicci e multifilari, con collegamento a vite che assicura una presa stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un numero di ingressi pari a uno e due uscite, questo morsetto offre versatilità e robustezza, facilitando il montaggio e la gestione dei cavi. La sua struttura è pensata per ottimizzare la distribuzione della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=630 A, numero poli=4, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=1x150-300 o 2x50-240mm² o alluminio, cavo a settori rigido=1x150-240 o 2x95-185 mm². Altro lato: barra in Cu 10x16x0.8 fino a 11x21x1 o barra in Cu=40x15 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente

corrente nominale

630 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

254 mm

altezza

140 mm

profondità

225 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

2

numero di poli

4

con protezione dal contatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

70 ... 300 mm²

Produttore

Morsetto collegamento 4 poli 630A AL CU industriale Germania