Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266797
Cod. Produttore
266797
Cod. EAN
4015082667979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM3/4-XSTS MORS. PER CIRCUITO AUSI
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP1X
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Poli: 3 o 4 poli
  • Spessore collegamenti: 2 mm
  • Compatibilità: NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
  • Morsetto: a tunnel

Documentazione tecnica

Morsetto per circuito ausiliario NZM3/4-XSTS progettato per applicazioni elettriche con un polo singolo. Questo componente garantisce connessioni sicure e affidabili nei sistemi di distribuzione elettrica, assicurando prestazioni ottimali e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per integrare e gestire circuiti ausiliari in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore per interruttori a 3 o 4 poli. Fornitura standard con morsetto a tunnel. Grado di protezione IP1X. NZM‐XSTK non combinabile con la protezione contro i contatti con le dita IP2X NZM3(‐4)‐XIPK o NZM4(‐4)‐XIPK. altezza o spessore dei collegamenti circuiti ausiliari, NZM‐XSTK = 2 mm, NZM-XSTS​ =​ 2mm.​ Utilizzabile per:​ NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

1

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto circuito ausiliario NZM3/4 interruttore potenza modulari