Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266739
Cod. Produttore
266739
Cod. EAN
4015082667399

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM-XSTK MORSETTO PER CIRCUITO AUSI
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Morsettiera di distribuzione
Morsetto per circuito ausiliario NZM-XSTK progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotato di un singolo polo, è ideale per applicazioni di controllo e segnalazione in impianti elettrici. La struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress meccanici, mentre la compatibilità con sistemi modulari facilita l’installazione e la manutenzione. Questo morsetto è una soluzione essenziale per ottimizzare la gestione dei circuiti ausiliari, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: NZM-XSTK MORSETTO PER CIRCUITO AUSI266739 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000276 - Morsettiera di distribuzione

sezione del filo

2,5 mm²

numero di poli

1

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto circuito ausiliario NZM-XSTK distribuzione elettrica