Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW01287
Cod. Produttore
01287
Cod. EAN
4021267012878

Informazioni di prodotto

Morsetto cavo-barra 5mm 70mmq di alta qualità, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Riduzione significativa dei tempi di lavoro
  • Compatibilità versatile con diversi condotti e sbarre

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza strutturale garantite
  • Efficienza operativa migliorata
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili
MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre Descrizione del produttore: MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 70MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

sezione max. del conduttore

70 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

400 A

adatto per collegamento conduttore circolare

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

spessore della sbarra collettrice

5 mm 5 mm