Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW01285
Cod. Produttore
01285
Cod. EAN
4021267012854

Informazioni di prodotto

Morsetto cavo-barra 5mm 35mmq ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio intuitivo
  • Adattabilità a diverse esigenze industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e solidità nel collegamento
  • Sicurezza strutturale garantita
  • Efficienza operativa migliorata
MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre Descrizione del produttore: MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 35MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

sezione max. del conduttore

35 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

270 A

adatto per collegamento conduttore circolare

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

spessore della sbarra collettrice

5 mm 5 mm