Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Cod. Rexel
IW01068
Cod. Produttore
01068
Cod. EAN
4021267010683

Informazioni di prodotto

Morsetto cavo-barra 5mm 120mmq, ideale per garantire solidità e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Riduzione dei tempi di fermo
  • Versatilità d’uso su diversi condotti e sbarre

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sicurezza strutturale senza compromessi
  • Efficienza operativa migliorata
  • Affidabilità a lungo termine
MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre Descrizione del produttore: MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

sezione max. del conduttore

120 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

440 A

adatto per collegamento conduttore circolare

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

spessore della sbarra collettrice

5 mm 5 mm

Produttore

MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 120MMQ