Prodotti /

Cod. Rexel
IW01318
Cod. Produttore
01318
Cod. EAN
4021267013189
Descrizione del produttore: Morsetto per collegamento cavo-barra progettato per sezioni da 5 a 10 mm e conduttori fino a 185 mmq. Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione elettrica sicura e stabile, è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La sua struttura è studiata per facilitare il fissaggio e mantenere un contatto ottimale, assicurando prestazioni elevate in impianti elettrici professionali.

sezione max. del conduttore

180 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

500 A

adatto per collegamento conduttore circolare

larghezza della sbarra collettrice

20 mm 30 mm

spessore della sbarra collettrice

5 mm 10 mm