Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
IW01289
Cod. Produttore
01289
Cod. EAN
4021267012892

Informazioni di prodotto

Morsetto cavo-barra progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Riduzione significativa dei tempi di fermo
  • Facilità di montaggio su condotti e sbarre

Vantaggi per il cliente finale:

  • Solidità e sicurezza strutturale senza compromessi
  • Versatilità per diverse applicazioni industriali
  • Efficienza operativa migliorata
MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre Descrizione del produttore: MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ prodotto da ITALWEBER SPAScegli questi morsetti per garantire solidità, versatilità e affidabilità nel tuo progetto di ancoraggio di condotti e sbarre. Questo prodotto all'avanguardia garantisce una sicurezza strutturale senza compromessi, adattandosi alle esigenze di vari settori industriali. L'installazione rapida e intuitiva riduce i tempi di fermo, offrendo un'efficienza operativa senza precedenti.Questo articolo appartiene alla classe Etim: EC000001 - Morsetto per Condotti Sbarre

sezione max. del conduttore

16 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

180 A

adatto per collegamento conduttore circolare

larghezza della sbarra collettrice

12 mm 30 mm

spessore della sbarra collettrice

10 mm 10 mm