Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168825
Cod. Produttore
168825
Cod. EAN
4015081653164

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BB-EV-TE/35 MORSETTO 35MMQ
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Tipo: Morsetto di alimentazione
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico per cavi da 35 mmq, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e ottima conducibilità, è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. La sua struttura consente un fissaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l'integrità del collegamento elettrico nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione

sezione max. del conduttore

35 mm²

max. corrente d’esercizio nominale Ie

100 A

Serie

None

Produttore

Morsetto alimentazione 35mmq per distribuzione elettrica