Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266836
Cod. Produttore
266836
Cod. EAN
4015082668365

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM4-XKA morsetto 3 poli
  • Montaggio: flessibile e modulare
  • Connessioni: 1x0.75-2.5mm² o 2x0.75-1.5mm²
  • Compatibilità: NZM4, N(S)4
  • Installazione: montabile a vite
  • Conduttori: rame flessibile e rigido
  • Accessori: copertura NZM4(‐4)‐XKSA inclusa
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Morsetto a tunnel a 3 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e ordinato dei conduttori. Adatto a impianti elettrici che necessitano di una gestione precisa dei poli, questo morsetto facilita il cablaggio offrendo una soluzione pratica e di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-16 AWG) conduttori in rame. Montabile a vite su interruttori standard. per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM4(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per: NZM4, N(S)4

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto a tunnel 3 poli per interruttori NZM4 montaggio modulare