Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271459
Cod. Produttore
271459
Cod. EAN
4015082714598

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM3-XKA1 MORSETTO 3 POLI
  • Serie: NZM
  • Montaggio: Esterno involucro
  • Connessione: 1x0.75-2.5mm²
  • Conduttori: Rame flessibili
  • Poli: 3
  • Compatibilità: NZM3(-4), PN3(-4)
  • Copertura: NZM3(‐4)‐XKSA inclusa
Morsetto a tunnel a 3 poli progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni industriali, offre una soluzione robusta e versatile per il cablaggio di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'ottima conduttività e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Adatto per un numero di poli pari a tre, rappresenta una scelta efficiente per la gestione dei collegamenti elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0.75-2.5mm² (18-14 AWG) o 2x0.75-1.5mm² (18-16 AWG) conduttori in rame. Montaggio all'esterno dell'involucro dell'interruttore. per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. Massima sezione indicata solo per conduttori flessibili e collegabili senza puntalini. Necessaria l'installazione della copertura NZM3(‐4)‐XKSA (compresa nella fornitura). Utilizzabile per NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Morsetto a tunnel 3 poli per interruttori NZM serie potenza