Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH319201
Cod. Produttore
319201
Cod. EAN
4013364024519

Informazioni di prodotto

Morsetto a croce Fe/tZn p. Td 8-10/8-10mm

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto a croce in materiale FE/TZN, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di utilizzo per cavi di sezione 8-10 mm, offre versatilità e robustezza in ogni applicazione elettrica. La finitura di alta qualità assicura resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti diversi. Questo morsetto è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il morsetto a croce in materiale FE/TZN, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Con una capacità di utilizzo per cavi di sezione 8-10 mm, offre versatilità e robustezza in ogni applicazione elettrica. La finitura di alta qualità assicura resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti diversi. Questo morsetto è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

tipo di connettore

raccordo a croce

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10/conduttore piatto Fl 30

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO A CROCE FE/TZN P. TD 8-10/