Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44696
Cod. Produttore
GW44696
Cod. EAN
8011564064393

Informazioni di prodotto

Morsettiera tetrapolare 4 moduli EN 50, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con sistemi standard EN 50

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Maggiore sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

81 mm

altezza

44 mm

profondità

72 mm

tensione nominale

750 V

numero di poli

4

numero di punti di fissaggio per ogni polo

6

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 1,5 mm²

Serie

BUSBAR,POWER

Produttore

MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 100A 750V

€ 41,90 x 1 pz.