Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40404
Cod. Produttore
GW40404
Cod. EAN
8011564063013

Informazioni di prodotto

Centralini della Serie 40CD garantiscono un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a telai estraibili e pannelli accessoriabili
  • Materiali Halogen Free per sicurezza e conformità normativa
  • Varie opzioni di protezione IP (40, 55, 65) per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Integrazione estetica con ogni tipo di arredo
  • Affidabilità e protezione garantite da serrature e pannelli piombabili

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Morsettiera per centralini con 5x25 e 14x10 poli per distribuzione elettrica