Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40402
Cod. Produttore
GW40402
Cod. EAN
8011564012677

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA per centralini con connessioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Compatibilità con piccoli quadri distributori
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nel funzionamento elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free. Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Morsettiera per centralini 3x25+10x10 terminali connessione elettrica industriale