Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV51808
Cod. Produttore
V51808
Cod. EAN
8007352079984

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone
  • Numero fori: 8
  • Fori ø: 2x6mm + 6x4mm
  • Vite di fissaggio: inclusa
  • Serie: VIV51808
  • Quantità consigliata: 25
  • Tipo prodotto: morsettiera
  • Applicazione: elettrica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera in ottone con 2 fori ø 6 mm + 6 fori ø 4 mm, completa di vite di fissaggio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit gruppo corrente ad alta tensione

Accessorio

Produttore

Morsettiera ottone 8 fori con viti fissaggio per cablaggio elettrico