Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA051195400
Cod. Produttore
051195400
Cod. EAN
8029564241140

Informazioni di prodotto

MORS.EURO P MAS.90 P.3,81 4VIE

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico di tipo europeo con 4 vie, dotato di passo 3,81 mm e pin maschio a 90 gradi, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una perfetta conduttività e resistenza nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche. La configurazione a 4 vie permette una distribuzione efficiente dei collegamenti, facilitando l'organizzazione dei cavi e migliorando la gestione degli impianti. Questo morsetto è una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Con spalle. CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0 PASSO:3,81 mm CONTATTO:ottone stagnato PORTATA:8A - 125V RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C PER MORSETTI:serie 05/11852

Produttore

Morsettiera europea maschio 4 vie passo 3,81 mm per connessioni elettriche sicure e durature