Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44674
Cod. Produttore
GW44674
Cod. EAN
8011564064249

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema modulare e versatile per installazioni elettriche su pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con contenitori da incasso e guide DIN integrate
  • Risparmio di tempo grazie a soluzioni brevettate e componenti modulari
  • Compatibilità con dispositivi domotici per impianti moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza ambientale
  • Elevata resistenza termica fino a 850°C
  • Impianti ordinati e affidabili, con possibilità di espansione

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

51,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

29 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

3

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

65,5 mm

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

Morsettiera equipotenziale 2x16+3x6 mmq per impianti elettrici residenziali e industriali