Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPD500
Cod. Produttore
CPD500
Cod. EAN
8006588161630

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsettiera unipolare 7 fori
  • Sezione cavi: 1,5 - 10 mm²
  • Diametro fori: 5,3 mm
  • Portata nominale: 57 A
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Resistenza al calore: 130 °C
  • Materiali: Ottone CW 614 N, policarbonato trasparente
  • Serie: CPD500
Morsettiera di distribuzione unipolare con 7 fori, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione ordinata e stabile della corrente. La struttura trasparente consente un facile controllo visivo delle connessioni. Prodotto compatto e funzionale, adatto all'installazione in quadri elettrici e impianti industriali. Descrizione del produttore: Morsettiera unipolare con 7 fori, progettata per la distribuzione elettrica in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali isolanti trasparenti per una facile ispezione visiva e dotata di elementi conduttori in metallo per garantire una connessione sicura e affidabile. Ideale per collegamenti elettrici ordinati e sicuri, consente di gestire in modo efficace il cablaggio con un singolo polo, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti.

numero di poli

1

max. corrente nominale

57 A

Produttore

Morsettiera distribuzione unipolare 7 fori trasparente per impianti elettrici civili e industriali