Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPD430
Cod. Produttore
CPD430
Cod. EAN
8006588161456

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsettiera bipolare 11 fori
  • Portata nominale: 125 A
  • Sezione cavi con puntale: da 6 a 16 mm²
  • Sezione cavi senza puntale: da 10 a 25 mm²
  • Dimensioni (A x B x C): 110 x 50 x 50 mm
  • Numero moduli: 6
  • Grado protezione: IP00
  • Serie: CPD430
Morsettiera bipolare con 11 fori, progettata per la distribuzione elettrica. Dotata di due poli, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle applicazioni di cablaggio. Ideale per installazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera bipolare con 11 fori, progettata per la distribuzione elettrica. Dotata di 2 poli, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e trasparente per facilitare il controllo visivo delle connessioni, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei cablaggi elettrici.

numero di poli

2

max. corrente nominale

125 A

Produttore

Morsettiera bipolare 11 fori 125A distribuzione elettrica materiali resistenti controllo visivo collegamenti sicuri